• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Avfallsbehållare med pendellucka 2

Article no.: 987140 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 2
rymd: 73 l
höjd 680 mm
Bredd 400 mm
Djup 400 mm
vikt 8,4 kg
Produktslag Avfallskorg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 987140 2
EAN / GTIN 4031068050368
Manufacturer number 5101003

Beskrivelse

Utförande:

Avfallsbehållare med pendellucka, obrännbar. Töms genom att behållarens överdel tas av. Fyllnadsvolym 73 liter.

Norm:

Brandskyddsklass A DIN 4102, EN 13501-1.

Lackering:

Stomme eldröd RAL 3000, inkastlucka eldröd RAL 3000, pulverbelagd.