Hyllställstolpe med fotplatta av plast, styck 2000 mm GARANT

Article no.: 990050 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 877 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 2 004 mm
Profil bredd 40 mm
Profil djup 40 mm
Profil tjocklek 2 mm
Färg kolsvart RAL 9005 pulverbelagd
Användningsområde Golvhyllställ
Hylla anpassning fyrsidig
Kan användas som hörnstolpe yes
Produktslag Hyllställstolpe

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990050 2000
EAN / GTIN 4045197517937
Manufacturer number 990050 2000

Beskrivelse

Utförande:

Mycket stabila kvadratiska stolpar med avståndet 40 : 40 mm med upphängningsslitsar för anpassning av hyllplanen till lagergodset.
40×40×2 mm, komplett med fotplatta av plast.

Användningsdata:

För utbyggnad av universalhyllställ nr 990000990025.

Lackering:

Kolsvart RAL 9005 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen