Grundhyllställ för pärmar med 2 stolpramar djup 325 mm 800 mm GARANT

Article no.: 990400 800
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 120
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 120 kg
Höjdinställning i raster 40 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 800 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 325 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd 1 000 mm
Hyllplan bredd 946 mm
Hyllplan bredd fritt mått 900 mm
Hyllplanets djup 325 mm
Anslagslist yes
antal hyllor 2
För antal pärmar 20
Antal profilram 2
Maximal fältlast 900 kg
Produktslag Pärmhyllställ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990400 800
EAN / GTIN 4045197517760
Manufacturer number 990400 800

Beskrivelse

Utförande:

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar och hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. Hyllor av förzinkad plåt, med spår för isättning av skiljeväggar, med kantförsedda anslagslister mot genomglidning.

Lackering:

Stolpramar signalblå RAL 5005 pulverbelagda. Tvärbalkspar alltid antracitgrå RAL 7016 pulverbelagda.

Anmärkning:

  • För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 4:1.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen