Ritningshållare, Typ: A2/A1

Article no.: 928740 A2/A1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
63 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ A2,A1
höjd över arbetsskiva 820 mm
svängarmens utliggning 628 / 813
Svängarm effektiv längd 510 / 695 mm
Antal magnetclips 4
Antal ritningshållararmar 2
sockel utförande Skruvmonterad sockel
maximalt lämplig för pappersformat A1
Produktslag Ritningshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 928740 A2/A1
EAN / GTIN 4062406194321
Manufacturer number 928740 A2/A1

Beskrivelse

Utförande:

Ritningshållare med två svängbara armar av aluminium.
Svängarmarna kan fällas ihop, är vrid- och höjdinställningsbara.
Fastsättning av den skruvmonterade sockeln på arbetsskivan i en central fästpunkt.

Leveransinnehåll:

Inklusive 4 magnetclips nr 974880 storlek 1.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen