{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 30 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20×16G | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×16 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Serie | ToolCar; Verkstadsvagn ToolCar | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 800 mm | |
Djup | 500 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 400 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
lådornas effektiva djup i G | 16 | |
Antal lådor | 5 | |
vikt | 74,4 kg | |
Produktslag | Verkstadsvagn |
Artikkelkode | 914524 5 | |
EAN / GTIN | 4045197892133 | |
Manufacturer number | 914524 5 |