Dubbel fastspänningsskål, Typ: 120

Article no.: 360028 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZeroClamp
Dragkraft 25 kN
Fastspänningsskål-⌀ d 120 mm
Indexeringshål finns ja
höjd H 100 mm
Produktslag Fastspänningsmodul

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360028 120
EAN / GTIN 4045197812827
Manufacturer number 360028 120

Beskrivelse

Utförande:

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

Fri placering av den dubbelsidiga spännskålen på rasterplåtar, inspänningstorn osv. Så skapar du en definierad noll- respektive referenspunkt på din rasterplåt av en gängbussning!

Leveransinnehåll:

2 fastspänningskålar, 2 anslutningskopplingar.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 360025.

Anmärkning:

Fler höjder upp till 200 mm kan fås på begäran.

Downloads & documents

From the same series "ZeroClamp" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen