T-spårblock med spännskruv, Spårbredd B/klämtjocklek S: 12/40mm

Article no.: 360024 12/40
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
58 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd B/klämtjocklek S (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZeroClamp
gängaM M10
Längd spännskruv 45 mm
Spårbredd B 12 mm
Klämtjocklek S 40 mm
Produktslag Spårklack

Identification & Classification

Artikkelkode 360024 12/40
EAN / GTIN 2050001853936
Manufacturer number 360024 12/40
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Cylinderskruv med insexnyckel DIN912, hållfasthetsklass 12.9.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Downloads & documents

From the same series "ZeroClamp" View all