Utförande:
Kraftig kåpa av högklassigt specialgjutgods, hammarlackerat. Prismatisk och platt sula med vinkelfinlslipade stoppytor (viktigt vid ritsning, uppriktning etc.). Samtliga mätytor bearbetade exakt parallella med libellaxeln. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Med isolerhandtag på kåpan samt skyddsglas över libellerna.
Komplett värmeskydd över hela höljet kåpan hindrar påverkan av hand- och andningsvärme. En ursparning i kåpan möjliggör avläsning från sidan av libellen. Levereras i robust plastväska med passande inlägg.
Användningsdata:
För inriktning av ytor, axlar, maskiner etc.
Norm:
DIN 877
Noggrannhet:
1 = med ytterst känslig längslibell 0,02 mm/m.
2 = med mycket känslig längslibell 0,1 mm/m.
4ed normalt känslig längslibell 0,4 mm/m.
Anmärkning:
Magnetiskt utförande kan levereras på förfrågan.