Cirkelsågblad expert for Stainless Steel, Blad-⌀ D: 305mm

Article no.: 583900 305
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Blad-⌀ D (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Blad-⌀ D 305 mm
hål-⌀ 25,4 mm
Antal tänder 80
sågbredd B 2,5 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 583900 305
EAN / GTIN 3165140839969
Manufacturer number 2608644284

Beskrivelse

Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, buller- och vibrationsdämpande stamblad. Den integrerade spännringen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. Beläggningen förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. Precisionsslipade tänder i hårdmetall säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

Användningsdata:

För bearbetning av rostfritt stål. Sågtänder av Cermet med extra hårdhet och slitstyrka. Lämpar sig inte för höglegerat stål. Tandform: Trapetsformad plan tand, neutral spånvinkel. För kap- och geringssågar.

Anmärkning:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen