Skruv-/ mutterutdragare 8 mm

Article no.: 082890 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Passar för nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

⌀ utgångssidan 11,5 mm
Längd 32 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
passar för skruvar M5
Passar för nyckelvidd 8 mm
Produktslag Muttrar utdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 082890 8
EAN / GTIN 4991644046218
Manufacturer number 3127 8MM

Beskrivelse

Utförande:

Av seghårt krommolybdenstål. De skarpa spiralspåren biter sig fast i fastnade eller defekta skruvar/muttrar och bultar och lossar dem. Används i kombination med spärrnyckel, T-handtag etc. Lämplig också för runda profiler och insexskruvar.

Användningsdata:

För utdragning av fastsittande/defekta skruvar, muttrar och bultar. Även lämpliga för runda profiler och insexskruvar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen