{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | GX 75 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 3 000 min-1 | |
bandbredd | 75 mm | |
bandlängd | 2 000 mm | |
vikt | 75 kg | |
totallängd | 1038 mm | |
total bredd | 516,02 mm | |
totalhöjd | 1020 mm | |
Produktslag | Bandslipar |
Artikkelkode | 077610 790131 | |
EAN / GTIN | 4014586872018 | |
Manufacturer number | 79013100403 |