{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 12 V | |
tillverkarens beteckning | GSR 12V-15FC | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 12 V | |
motorkonstruktion | 2-polig motor | |
maximalt vridmoment mjukt | 15 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 30 Nm | |
varvtalsområde 1:a växeln | 0 min-1 - 400 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 0 mm - 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 19 mm | |
vikt | 0,8 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 1,9 m/s2 | |
typisk användning | Strong | |
lämpligt för material | Trä; Stål | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | Med utbytbar borrchuck, 12 V. | |
USP2 | Med 2 batterier, i L-Boxx |
Artikkelkode | 070242 GSR1215FC | |
EAN / GTIN | 3165140847322 | |
Manufacturer number | 06019F6000 |