LED-pennficklampa med batterier PEN

Article no.: 081461 PEN
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 909 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Kan även användas som ficklampa: Fokus

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
Kan även användas som ficklampa Fokus
ATEX-zon ingen
ljusflöde 120 lm
brinntid 6 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 2
Batterityp Micro, AAA
totallängd 130 mm
Huvud-⌀ 17 mm
vikt 60 g
Produktslag Ficklampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081461 PEN
EAN / GTIN 4062406056889

Beskrivelse

Utförande:

Lätthanterlig LED-stavficklampa med fokuserbart lamphuvud för knippad och koncentrerad belysning mellan 10° och 80°. Praktiskt fickclips och tryckknapp.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar