Trappstege, aluminium, steg på båda sidorna, Antal stegpinnar: 2X6

Article no.: 966053 2X6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal stegpinnar Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga stegteknik: 150

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
stegens längd 1,83 m
arbetshöjd ca. 3,3 m
utvändig bredd längst ned 0,53 m
Stegpinne-/trappstegsdjup 30 mm
Steg utförande Stegpinne
Möjlig att gå på Dubbelsidig
vikt 7,7 kg
Produktslag trappstege

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 966053 2X6
EAN / GTIN 4031405330122
Manufacturer number 33012

Beskrivelse

Utförande:

Balk av fyrkantrör, räfflade fyrkantssteg 30x30 mm, permanent flänsad med balkar, konisk balkstyrning för hög stabilitet. Övre balkändar med ändkappor. Halksäker nivello® stegsko. Hög stabilitet tack vare isärglidningsskydd med 2 höghållfasta perlonremmar, transportsäkringsöglor. Förstärkta stålskär med skruvdragning.

Norm:

DIN EN 131.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen