{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde | ± 1 mm | |
repeterbarhet | 0,01 µm | |
Linjäritetsavvikelse (L=mätlängd i mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
mätstiftslyftning | mekanisk | |
Mätspetsväg | 4,3 mm | |
tillverkarens beteckning | GT21 | |
kompatibilitet | TESA | |
skyddsbälg | Nitril | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
mätkraft vid den elektriska nollpunkten | 0,63 N | |
Produktslag | Pickup |
Artikkelkode | 434776 GT21 | |
EAN / GTIN | 7630041113457 | |
Manufacturer number | 03290133 |