Skyddsoverall typ 3/4/5/6 Tychem® 2000 C, gul, Unisex-storlek: S

Article no.: 098306 S
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

Unisex-storlek Unit price incl. VAT
  • Egenskap: lämplig för EX-område
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Tychem®
Kön Unisex
Egenskap lämplig för EX-område
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Färg gul
Unisex-storlek S
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4
Produktslag Kemikalieskyddsdräkt
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098306 S
EAN / GTIN 5450208004624
Manufacturer number D13494990

Beskrivelse

Utförande:

Tychem® 2000 C, typ 3/4/5/6, modell CHA5. Bekvämt och lätt skydd mot farliga biologiska ämnen och oorganiska kemikalier. Partikeltätt dräktmaterial för skydd mot kontaminering från radioaktiva partiklar. Självhäftande dubbeldragkedjesystem för förbättrad täthet.Lämpligt för Ex-zoner.
Skyddsoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 3
  • EN 14605 typ 4

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen