Handske, par uvex phynomic XG, Handskstorlek: 7

Article no.: 094407 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  79,91 / par
  • from 10 par
    NOK  66,57 / par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
På lager
369 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie uvex phynomic
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4121X
Hållarmaterial Återvunnen polyamid, elastan, kolfiber
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision; Allround
Färg svart / antracit
Handskstorlek 7
vikt 35 g
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094407 7
EAN / GTIN 4048612036600
Manufacturer number 6007007

Beskrivelse

Utförande:

uvex phynomic XG. Nitrilskumbeläggningen med uvex Xtra Grip-teknik ger mycket bra oljegrepp samtidigt som materialet andas väl. Trots att handsken är så robust och slitstark har den både låg vikt och hög rörlighet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen