Öronproppar, set, 50 par FUSION®, Inhalt Paar/storlek: 50S

Article no.: 097630 50S
Set price 50 par (NOK 27,81 / 1 par)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
33 styck i lager

Select article variation and quantity

Inhalt Paar/storlek Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Fusion
SNR-värde (dämpvärde) 33 dB(A)
Material öronproppar TPE
Innehåll 50 par
Produktslag Hörselskyddsproppar återanvändningsbara

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097630 50S
EAN / GTIN 033552014546
Manufacturer number 1011281

Beskrivelse

Utförande:

Öronproppen med innovativ 2-komponentsdesign kombinerar ett fast skaft med de mjuka SoftFlange-lamellerna av termoplastisk elastomer. SNR = 28 dB (H = 29 dB, M = 25 dB, L = 24 dB).

Leveransinnehåll:

Inklusive njurformad förvaringsbox.
Parvis förpackade.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen