{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 6,000 mm - 6,700 mm | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 | 58 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164358 6 | |
EAN / GTIN | 4045197769374 | |
Manufacturer number | 164358 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HSS högkapacitetsbrotsch HPC genomgående hål, TiAlN, Nominell ⌀ DC: 6mm
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
NOK 1 638,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
NOK 474,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 026 styck i lager
NOK 335,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 | 58 mm | 62 mm | 57 mm |
Färgring | grön | Utan | Utan |
totallängd L | 100 mm | 93 mm | 93 mm |
Nominell ⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Skärlängd Lc | 16 mm | 47 mm | 47 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |