HSS högkapacitetsbrotsch HPC genomgående hål 11H7 mm

Article no.: 164358 11H7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 11 mm
Beläggning TiAlN
Tolerans H7
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Bearbetningsstrategi HPC
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 20 mm
Utkragningslängd L1 69 mm
totallängd L 120 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,18 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,15 mm
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 164358 11H7
EAN / GTIN 4045197767745

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

NC-anpassat utförande med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar.
Härigenom uppnås mycket hög rundgångsnoggrannhet och processäkerhet.
Det behövs inte längre någon specialhållare.
Med invändig kylmedelstillförsel för HPC-bearbetning och därmed lägre produktionskostnader.
Med korta skäreggar och raka spår.
Toleransspecifikationer:
Konfigurerbar:
Brotscharna färdigslipade för passning enligt uppgifter.
H7: Utförande enligt DIN1420 för håltolerans H7.

Användningsdata:

För HPC / HSC-brotschning av genomgående hål.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen