Alternative article:

Dubbhålsborr HSS-E-PM A, TiAlN, Nominell ⌀ DC k12: 0,5mm

Article no.: 111105 0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
987 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ⌀ DC k12 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel: 60

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 333
Typ A
Tolerans nom.-⌀ k12
Försänkningsvinkel 60 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 0,5 mm
för arbetsstyckes-⌀ < 4 mm
Skaftdiameter Ds 3,15 mm
Skafttolerans h7
totallängd L 25 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,01 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrerborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 111105 0,5
EAN / GTIN 4045197797155
Manufacturer number 111105 0,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
100
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
20
Stål < 1400 N/mm²
P
10
Stål < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat.
Enkelsidigt skärande.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen