Foret à centrer HSS-E-PM A 0,5 mm

Réf.: 111105 0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
226 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 333
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Angle de lamage: 60

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 333
Type A
Tolérance ⌀ nominal k12
Angle de lamage 60 degré
Sens de la coupe à droite
Queue Queue cylindrique avec h7
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ nom. DC 0,5 mm
Pour ⌀ pièce < 4 mm
⌀ queue Ds 3,15 mm
Tolérance de queue h7
Longueur totale L 25 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Foret à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 111105 0,5
EAN / GTIN 4045197797155

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
100
Alu (à copeaux courts)
N
60
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
60
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
20
Acier < 1400 N/mm²
P
10
Acier < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taillé dans la masse et dépouillé, rainures hélicoïdales.
Coupe d’un seul côté.
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
    ⌀ nom. DC k12 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier