• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Středicí vrták HSS-E-PM A, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC k12: 0,5mm

Artiklové číslo: 111105 0,5
Sleva
386,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
794 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Úhel zahloubení: 60

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 333
Typ A
Tolerance jmenovitý ⌀ k12
Úhel zahloubení 60 stupeň
Směr řezu pravý
Stopka válcová stopka s h7
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Jmenovitý ⌀ DC 0,5 mm
Pro ⌀ obrobku < 4 mm
⌀ stopky Ds 3,15 mm
Tolerance stopky h7
Celková délka L 25 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Středicí vrtáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111105 0,5
EAN / GTIN 4045197797155
Číslo výrobce 111105 0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
100
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
60
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
Ocel < 1400 N/mm
P
10
Ocel < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou.
Jednostranný řez.