{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 12 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Passande vändskär | LO.. 130708 | |
Skruvsats förvändskär | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215122 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197861368 | |
Manufacturer number | 215122 40/4 |