GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs liten delning, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm

Article no.: 215956 16/2
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
21 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Tang
Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftform Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
största skärdjup ap max 8 mm
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 90 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
Passande vändskär LO.U0904..
Skruvsats förvändskär 219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 215956 16/2
EAN / GTIN 4045197939906
Manufacturer number 215956 16/2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.
Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8 IP.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Power Tang" View all