Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser ⌀ D1 25 mm, från fyrkant: 8mm

Article no.: 290332 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

från fyrkant (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 25 mm
Invändig ja
lämplig för fyrkant 8 mm - 10 mm
Effektiv längd L1 30 mm
Skärhållardiameter D1 8 mm
Mittförskjutning L3 4 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 8 mm
Skruvar 290399 1
Skaftlängd Ls 90 mm
Skaft kombiskaft
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290332 8
EAN / GTIN 4045197965356
Manufacturer number 290332 8

Beskrivelse

Anmärkning:

  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen