Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/07mm

Article no.: 260309 8/07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 8 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SDJCR/L 0808D07
Passande vändskär DC.. 0702..
Funktionsbredd L4 10 mm
Huvudängd L1 13 mm
totallängd L 60 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260309 8/07
EAN / GTIN 4067263570608
Manufacturer number 260309 8/07

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen