{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 10 mm | |
Vändskärsstorlek | 7 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SDJCR/L 1010E07 | |
Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
Funktionsbredd L4 | 12 mm | |
Huvudängd L1 | 13 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 22 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 260309 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197655349 |