Kopierfräsar av solid hårdmetall Lång, Cylindriskt skaft, ⌀ D: 8mm

Article no.: 212590 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Kopierfräsning
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 8 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Kopierfräsning
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 25 mm
totallängd Ltot 100 mm
⌀ d1 7,2 mm
Skaftdiameter Ds h6 8 mm
Vändskärsskruv 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212590 8
EAN / GTIN 4045197761347
Manufacturer number 212590 8

Beskrivelse

Utförande:

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeternoggrannhet garanterad: ± 0,015 mm.
Utan invändig kylning.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.
Solid hårdmetall – för stora bearbetningsdjup och vibrationsminimering.

Anmärkning:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-⌀ Dw.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,9 används med klinga nr 674252 strl. 7IP.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen