ESD-stolpar, höjd: 481mm

Article no.: 972080 481
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Höjdinställning i raster: 50
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Höjdinställning i raster 50 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Serie Workstation
Bredd 40 mm
Djup 100 mm
maximal bestyckning med perforerad panel 1 st nr 972100 eller nr 972101
vikt 3 kg
Produktslag Bärande stolpe

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 972080 481
EAN / GTIN 4062406167134
Manufacturer number 972080 481

Beskrivelse

Utförande:

Av robust stålplåt. Arbetsyta utan hinder eftersom skarvplåtar saknas. Upphängningsslitsar i 50 mm-raster på framsidan samt gängade hylsor på fram- och insidan för infästning av ytterligare moduler som perforerad panel, avläggsskiva med mera. Öppningar på stolpens sida för kabelgenomföring. Levereras parvis.

Passar till:

ESD-Workstation nr 972010972015, höjdinställbara ESD-arbetsplatser nr 972017och ESD-arbetsbänkar nr 972150972160.
Perforerad panel 1 × nr 972100 resp. Nr. 972101.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.
Det går inte att fästa bärarmkonsolerna.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen