ESD-hurts 16G med utdragslådor rullbar, 12×20G, Höjd hurts mm / Antal utdragslådor: 500/4mm

Article no.: 972022 500/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Höjd hurts mm / Antal utdragslådor (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådor med individuell låsning Enhands
Lådornas effektiva yta i G 12×20
Cylinderlås modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 700 mm
Bredd 400 mm
Djup 650 mm
effektiv höjd 425 mm
effektiv höjd för lådor 425 mm
lådhurts effektiv höjd 425 mm
lådornas effektiva bredd 300 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 12
lådornas effektiva djup i G 20
antal svängbara hjul med broms 2
antal svängbara hjul utan broms 2
med skyddskant yes
Antal lådor 4
maximal bärförmåga 250 kg
Utförande rullbar; Med lådor
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
ComfortClose no
Löpyta utan mönster yes
vikt 54 kg
Produktslag Montagevagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 972022 500/4
EAN / GTIN 4062406166939
Manufacturer number 972022 500/4

Beskrivelse

Utförande:

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.
Med vardera två kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) ⌀ 125 mm med nötningståliga, elektriskt ledande hjul. Utdragslådor med enhands-enkelupplåsning förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport.

Användningsdata:

Hurtshölje för individuell utrustning av ESD-Workstation nr 972010972015, höjdinställbara ESD-arbetsplatser nr 972017 eller för ESD-arbetsbänkar nr 972150972195.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50; 75; 100; 200

Lackering:

Stomme och lådor ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen