Slagdörrsats, Utdragslådbredd 56G, Höjd inkl. ram: 1000mm

Article no.: 935720 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Höjd inkl. ram (mm) Unit price incl. VAT
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höjd inkl. ram 1 000 mm
effektiv höjd 900 mm
ramdjup 80 mm
Användningsområde Lådställ
Produktslag Slagdörr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 935720 1000
EAN / GTIN 4062406112028
Manufacturer number 935720 1000

Beskrivelse

Utförande:

Dörrarna har förstärkningar på insidan och kan låsas med skjuthandtag med cylinderlås. Monteringssatsen består av två framåtöppnade dörrar, två sidoskenor och två anslagslister. Hyllställsfälten bakom svängdörrarna kan förses med hyllor, lådor och utdragshyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Dörrar kan levereras i mellanliggande höjder. Pris på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen