Easyfix rörhållare dubbel, ⌀ 6 mm, inner-⌀: 60mm

Article no.: 955610 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  144,60 / st.
  • from 5 st.
    NOK  120,42 / st.
on request
På lager
652 styck i lager

Select article variation and quantity

inner-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
Ståltråds-⌀ 6 mm
inner-⌀ 60 mm
Material grundplatta Plast
Material tråd Stål
Typ av grundplatta dubbelt
Hakform Rörhållare dubbel
Produktslag Ringhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955610 60
EAN / GTIN 4062406196653
Manufacturer number 955610 60

Beskrivelse

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.

Downloads & documents

From the same series "Easyfix" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen