List med plastlådor, Transparent låda typ: ST3

Article no.: 956875 ST3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Transparent låda typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 243 mm
Bredd 601 mm
Djup 165 mm
antal transparenta lådor 3
Transparent låda typ ST3
Produktslag Lådlist

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 956875 ST3
EAN / GTIN 4062406128340
Manufacturer number 956875 ST3

Beskrivelse

Användningsdata:

Förvaring av smådelar − dammfritt och överskådligt.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen