Digital tångamperemeter, Typ: 770-1

Article no.: 473315 770-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,68 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 315,98 /pcs.
  • NOK 1 404,08 /pcs.
on request
På lager
45 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

visningsområde 4 000
grundnoggrannhet 0,8 %
kontinuitetsprovning ja
diodtestning ja
mätmetod TRUE RMS
växelspänning AC 1 mV - 600 V
likspänning DC 1 mV - 600 V
växelström AC 0,1 A - 400 A
likström DC 0,1 A - 400 A
resistans 0,1 - 40 MΩ
kapacitet 0,001 µF - 100 µF
frekvens 0,001 Hz - 10 kHz
överspänningskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
strömförsörjning 3 st nr 081561 storlek LR3
Produktslag Tångamperemeter

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 473315 770-1
EAN / GTIN 4029547013973
Manufacturer number 0590 7701

Beskrivelse

Utförande:

Robust plasthus med stor, belyst LCD-display och gummerat grepp. Enastående greppmekanism som underlättar arbetet vid trånga mätställen. Automatisk inställning av mätområdet och mättypen (AC/DC). Med µA-mätområde för mätningar av jonisationsströmmar (med mätledningar).

Användningsdata:

Lämpar sig för en mängd användningsområden inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

Norm:

EN 61326-1, EN 61140.

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och mätledningar.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen