{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
optiksystem | 10° Greenough parfokal | |
lED-belysningssystem | Inbyggt påfallande ljus och genomlysning kan användas var för sig eller tillsammans | |
påfallande ljus | Välj mellan tre olika metoder: Max ljusstyrka med 5 lysdioder, snett påfallande ljus med 3 lysdioder, flack ljuskägla med 2 lysdioder | |
reglerbar belysning | ja | |
Förstoring (gånger) | 8 - 35 | |
zoom | 4,4:1 | |
synfält − ⌀ | 5,7 mm - 25 mm | |
betraktningsvinkel | 60 grad | |
Arbetsavstånd | 100 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
vikt | 5,4 kg | |
Produktslag | Stereomikroskop |
Artikkelkode | 491750 EZ410 | |
EAN / GTIN | 7630003546620 |