Innermikrometer med skänklar 5-30 mm HOLEX

Article no.: 426800 5-30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,24 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 388,91 /pcs.
  • NOK 305,49 /pcs.
  • NOK 559,73 /pcs.
on request
På lager
182 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 5 mm - 30 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 10 µm
Mättrummans ⌀ 18 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Innermikr. med skänklar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 426800 5-30
EAN / GTIN 4045197204127
Manufacturer number 426800 5-30

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förkromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

Leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring för justering.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen