{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 160 mm | |
käftlängd | 50 mm | |
U-form | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) | |
Norm | motsvarande DIN ISO 5745; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | blank | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikkelkode | 713751 160 | |
EAN / GTIN | 4045197888013 | |
Manufacturer number | 713751 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spetstång, vinklad VDE-isolerad, totallängd: 160mm
on request
På lager
1 713 styck i lager
NOK 254,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
112 styck i lager
NOK 316,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
käftlängd | 50 mm | 50 mm |
totallängd | 160 mm | 160 mm |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta |
U-form | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) |
Yta | blank | förkromad |
Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång |