{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 240 mm | |
spännvidd | 39 mm | |
rör-⌀ | 1/2 tum | |
Käftvinkel | 45 grad | |
Handtagsutförande | Med halksäkert plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | helt smidd | |
Käft av seghärdat stål | induktionshärdad | |
Material tång | Kromvanadinstål | |
Svensk typ | yes | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikkelkode | 810700 1/2 | |
EAN / GTIN | 4005887270801 | |
Manufacturer number | 87115005 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hörnrörtång 1/2 tum
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 715,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 273 styck i lager
NOK 331,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd | 240 mm | 240 mm |
Tillverkningsprocess | helt smidd | helt smidd |
Käftvinkel | 45 grad | 45 grad |
rör-⌀ | 1/2 tum | 1/2 tum |
spännvidd | 39 mm | 35 mm |
Käft av seghärdat stål | induktionshärdad | induktionshärdad |
Material tång | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |