Diamantskål- slipskiva D×T×H (mm) 75×20×20 D64

Article no.: 597610 D64
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 12V9

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D64
Specifikation D64C50B DIAGO W-Carbide
Form 12V9
Skiv-⌀ D 75 mm
Skivbredd D 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 2 mm
Slipbeläggning höjd X 6 mm
Produktslag Slipskål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 597610 D64
EAN / GTIN 9003177213199
Manufacturer number 721319

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning.
Finkornig för maximal ytjämnhet i kombination med effektiv avverkning. Specifikation: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen