{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A30Q-BFXA | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Form | 42 | |
Formbeskrivning | böjda | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
skivbredd | 2,5 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 7,5 mm - 12,5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikkelkode | 563200 115 | |
EAN / GTIN | 9003178723468 | |
Manufacturer number | 872346 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kapskiva PREMIUM*** &2 i 1& 115 mm
on request
På lager
1 502 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 38,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
25
Arbeidsstykker
NOK 32,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 599 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 18,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
25
Arbeidsstykker
NOK 15,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Maskin | Vinkelslipmaskiner | Vinkelslip |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | 90 grad |
Formbeskrivning | böjda | böjda |
för materialtjocklek | 7,5 mm - 12,5 mm | 6 mm - 10 mm |
maximal periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s |
optimerad för material | INOX; Stål | INOX; Stål |
Slipmedlets beteckning | A | A |