Flatfil huggning 2 200 mm HOLEX

Article no.: 510210 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 431 styck i lager
  • Form: A
  • Formbeskrivning: Flat, trubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Produktinformasjon

Technical Data

Huggning 2
Form A
Formbeskrivning Flat, trubbig ände
Filytor 3
tvärsnitt 19×5 mm
Längd utan tånge 200 mm
inkl. filskaft no
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 510210 200
EAN / GTIN 4045197571601

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
3 sidor med huggning; trubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form A

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar