Hängbar energiförgrening för länderna F, B, PL, CZ 250

Article no.: 081143 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 44

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 44
Typ 250
effekt 3,5 kW
Bredd 227 mm
Djup 212 mm
höjd 305 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Antal uttag 250 V 6
Passar för länderna F; B; PL; CZ
Produktslag Energiförgrening
Kontakttyp ingång E

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081143 250
EAN / GTIN 4003644015788
Manufacturer number FKVE6000

Beskrivelse

Utförande:

Utgångsuttag med självlåsande lock.
Kompakt hängbar energifördelare med robust, hårdgummiförstärkt hus för platsbesparande och välorganiserad el- och tryckluftsdistribution.
Med stickuttag för länderna F, B, PL och CZ.
  • Enkel kabelinföring med dragavlastning.
  • Upphängningsögla och massiv verktygskrok.
  • Stänkskyddad IPX4.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.
IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Anmärkning:

Hängbar energiförgrening med Ethernet-anslutning på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen