Hantverkarkompressor 210/10W

Article no.: 079841 210/10W
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Energiförsörjning Tryckluftsdriven
tillverkarens beteckning 210/10W
effektförbrukning 1,1 kW
maximal tryck (luft) 10 bar
maximal insugningskapacitet 210 l/min
maximal påfyllningskapacitet 140 l/min
tryckbehållarens volym 10 l
vikt 29 kg
Längd 420 mm
Bredd 370 mm
höjd 650 mm
nätspänning 230 V
Produktslag Kompressor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 079841 210/10W
EAN / GTIN 2050001676542
Manufacturer number 210/10W

Beskrivelse

Utförande:

Korrosionsfria ventiler, högeffektiv kylning, underhållsfria kraftöverföringskomponenter, korrosionsskyddade behållare; minst 10 års garanti på efterbeställda reservdelar. Hög verkningsgrad till låg driftskostnad.
Liten, kompakt kompressor med stabil kraftkälla för mindre luftbehov.

Leveransinnehåll:

Inklusive filterregulator med manometer, snabbkoppling.

Anmärkning:

Andra hantverkarkompressorer levereras på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen