{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | EX4 | |
IP-skyddsklass | IP 68 | |
ATEX-zon | Zon 0; Zon 20 | |
färg hus | gul | |
ljusflöde | 50 lm | |
brinntid | 7 h | |
Belysningsbredd | 35 m | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
advanced Focus System (AFS) | nej | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Micro, AAA | |
totallängd | 140 mm | |
Huvud-⌀ | 20 mm | |
vikt | 65 g | |
bältesväska ingår i leveransen | nej | |
Produktslag | Ficklampa |
Artikkelkode | 081484 EX4 | |
EAN / GTIN | 4058205000437 | |
Manufacturer number | 500682 |