LED-arbetslampa, Typ: 2

Article no.: 081415 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 65

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 65
ATEX-zon ingen
märkspänning 250 V
ljuseffekt 2 W
ljusflöde 200 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED
Ljusfärg kallvit
färgtemperatur 5 500 K
totalhöjd 600 mm
lamphuvudets ⌀ 28 mm
Typ av fäste Magnetfot
magnetfot-⌀ 66 mm
vikt 760 g
Produktslag Bordslampa / Arbetsplatslampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081415 2
EAN / GTIN 4260131238086
Manufacturer number 900/44D

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfulla, dimbara, långlivade och robusta arbetslampor med flexaxel och kraftig magnetfot. Anslutning till 24 V nätdel eller 24 V maskinstyrenhet. Högkapacitetslysdiod i aluminiumhölje, kallvit cirka 5500 K.
Punktbelysning för fokuserat ljus.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 250 V nätaggregat.

Anmärkning:

Passande bordsklämmor och magnethållare finns under 081418/081419.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen