Handskruvstycken till borrmaskiner, Backbredd A: 60mm

Article no.: 365035 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
319 styck i lager

Select article variation and quantity

Backbredd A (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Backbredd A 60 mm
spännvidd b 79 mm
backhöjd C 25 mm
grundhållarlängd a 169 mm
grundhållarbredd B 115 mm
totalhöjd c 55 mm
spännspår avstånd 90 mm
spännspår bredd 13 mm
maximal totallängd L4 271 mm
vikt 3,2 kg
färgkod för passande tillbehör BM-skruvstycke blå
Produktslag Borrmaskinskruvstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 365035 60
EAN / GTIN 4045197770677
Manufacturer number 365035 60

Beskrivelse

Utförande:

  • Stabil konstruktion med kraftig spindel
  • Härdade och slipade backar
  • Exakt uppspänning med plattskensstyrning.
  • En back med horisontal- och vertikalprisma för runt material, en slät back.
  • För att medge uppspänning av plana detaljer är båda backarna avfasade.

Den snabba fastspänningen i spårens område gör det möjligt att bearbeta det fastspända arbetsstycket flexibelt och effektivt i alla lägen på hela borrmaskinsbordet utan att behöva spänna fast det igen.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken på borrmaskiner.

Material:

Stomme och rörlig back av specialgjutgods.

Noggrannhet:

Inom 0,10 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen