Konisk bricka form D M8

Article no.: 375355 M8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 102 styck i lager

Select article variation and quantity

för gängor Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6319D
för gängor M8
hål ⌀ d2 9,6 mm
Utvändig diameter d4 17 mm
Tjocklek h3 3,5 mm
Produktslag Konisk bricka

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 375355 M8
EAN / GTIN 4020772081867
Manufacturer number 81869

Beskrivelse

Utförande:

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

Användningsdata:

Vinkelutjämning upp till 3°.
Form D får bara användas i samband med hål, så att brickan har full anliggning.

Norm:

DIN 6319 (form G liknande DIN 6319).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen