Överback för höjdanslag belagd, För typ: 100

Article no.: 361134 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
90 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 100 mm
backhöjd h 40 mm
backlängd l 57,5 mm
Längd l1 15 mm
passar färgkod Xpent0
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361134 100
EAN / GTIN 4045197901989
Manufacturer number 361134 100

Beskrivelse

Användningsdata:

Backen är dragen bakåt 2,5 mm. Perfekt i kombination med höjdanslagen nr 366740.

Passar till:

5-axliga spännbacksset nr 361100 och spännmoduler nr 361105361110.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen