Kombi-dubbelhållare för skärhållare, Typ: D30-32-100

Article no.: 319735 D30-32-100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

x 100 mm
l1 125 mm
b1 64 mm
b2 59 mm
h1 64 mm
Kylning intern / extern
VDI-storlek 30
Produktslag Stålhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319735 D30-32-100
EAN / GTIN 2050001945754
Manufacturer number 17.3032LDCTX

Beskrivelse

Utförande:

För användning på alla CNC-svarvar Gildemeister CTX med stjärnrevolver. Kombihållare med möjlighet till intern och extern kylning.

Användningsdata:

För fastspänning av skärhållare.

Passar till:

DMG Gildemeister CTX.

Leveransinnehåll:

Inklusive standard-pinlist för uppriktning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen